Provedení:
Barva produktu: Bílá
Silikonový ochranný kryt na obou stranách pro menší přilnavost při úniku lepidla
Celková délka 508 m
Celková šířka: 152 mm
Lze poznamenat v tisku tepelných přenosů
Popis:
Teprve při pokusu o manipulaci se projeví jeho zvláštní vlastnosti. Nelze jej nerušeně přenést na jiný substrát. Bílá matná fólie na dokumenty se snadno trhá a po odstranění se sama zničí. Je vhodný pro rohy, hrany, křivky nebo trojrozměrně zakřivené tvary, ale také pro vysokoenergetické a nízkoenergetické, hladké, strukturované, práškově lakované a mírně mastné povrchy. Je odolný vůči povětrnostním vlivům a lze jej používat ve venkovním prostředí. Je potisknutelná v základním tisku a lze ji znovu označit v termotransferovém tisku. Oboustranně silikonizovaný ochranný kryt umožňuje menší přilnavost v případě úniku lepidla.
Charakteristika:
Tisk na obrazovce, flexo a tepelný přenos
Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Odolná vůči teplotám od −40°C do +150°C.
Schváleno UL
Poznámka:
Pro venkovní použití
Pro bezpečnostní značení
Pro lepení tvarů a křivek
Pro vysoce a nízkoenergetické, hladké, strukturované, práškově lakované a mírně mastné substráty