Provedení:
135 µm silná přenosová páska. Ochranný papír s PE vrstvou vhodný pro použití při ražení výtahu. Odpovídá specifikaci UL. Vysoce účinné lepidlo 350-akrylátu.
Vysoká přilnavost a pevnost ve smyku. Vynikající odolnost vůči teplotám a rozpouštědlům. Vynikající přilnavost k plastům a pěnivům. Pro spojování relativně hladkých, tenkých materiálů.
Celková délka 55 m
Celková šířka: 25 mm
Silnější verze 9482PC
Popis:
Lepící přenosová 3M™ Adhesive 350 Series 9485 PC je film s modifikovaným akrylátovým lepidlem, které poskytuje vynikající přilnavost k povrchům s nízkou i vysokou energií. Díky relativní tloušťce 0,135 mm je lepicí vhodná i pro použití na mírně nerovném nebo drsném povrchu. Díky dobré pevnosti ve smyku a odolnosti vůči fyzikálním a chemickým vlivům je použitelný i v náročných podmínkách prostředí. Ochlazení agresivního lepidla na 2 °C až 10 °C výrazně zlepšuje jeho zpracovatelnost, například při děrování.
Charakteristika:
135 µm silná přenosová páska. Ochranný papír s PE vrstvou vhodný pro použití při ražení výtahu. Odpovídá specifikaci UL.// 135 µm silná přenosová páska. Ochranný papír s PE vrstvou vhodný pro použití při ražení výtahu. Odpovídá specifikaci UL.// Při kontaktu se lepí na mnoho kovů, plastů a papíru
Vynikající adhezní pevnost a vysoká pevnost ve smyku// Vysoká adhezní pevnost a pevnost ve smyku. Vynikající odolnost vůči teplotám a rozpouštědlům. Vynikající přilnavost k plastům a pěnivům. Pro spojování relativně hladkých, tenkých materiálů.// Vysoká přilnavost a pevnost ve smyku. Vynikající odolnost vůči teplotám a rozpouštědlům. Vynikající přilnavost k plastům a pěnivům. Pro spojování relativně hladkých, tenkých materiálů.
Obsahuje lepidlo vyztužený vlákny pro zvýšení stability role v malých šířkách. Navrženo pro krátkodobé teplotní zatížení až do 200 °C. Ideální pro lepení různých materiálů.// Obsahuje lepidlo vyztužený vlákny pro zvýšení stability role v malých šířkách. Navrženo pro krátkodobé teplotní zatížení až do 200 °C. Ideální pro lepení různých materiálů.// Vysoká teplotní odolnost až do 230 °C (minuty, hodiny)
Vysoká chemická odolnost vůči rozpouštědlo a plastifikátorům// pro sloučeniny relativně měkkých, tenkých materiálů s nízkým zbytkovým napětím// pro sloučeniny relativně měkkých, tenkých materiálů s nízkým zbytkovým napětím
Velmi dobrá odolnost vůči vlhkosti a UV záření// silnější verze 9482PC// silnější verze 9482PC
Dobře se přizpůsobí zakřiveným povrchům a obrysům
Snadno odnímatelný ochranný papír umožňuje pohodlné použití
Nízký zápach pro lepší pracovní prostředí
Poznámka:
Pro upevnění materiálů s vysokou a nízkou povrchovou energií a práškově lakovaných povrchů
Pro lepení pěny na materiály s nízkou povrchovou energií (LSE), vysokou teplotní odolností
Používá se pro upevnění pěny a těsnění
Pro držení a upevnění v sestavě produktu
Pro lepení tenkých kovových desek