• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ Dual Lock™ opakovaně uzavíratelný spojovací materiál SJ3560, čirý, 12,7 mm x 45,7 m, 5,7 mm

Artiklové číslo: 7000051892
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000051892
EAN / GTIN 50021200862804
Číslo výrobce 7000051892
L-číslo L01310 1071

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Uzávěr s půlkulovou hlavou
Celková délka 45,72 m
Celková šířka: 12.7 mm
Zkrácení doby údržby a odstávek díky jednoduché demontáži

Popis:

3M™ Dual Lock™ je samolepicí, flexibilní přítlačné těsnění ve formě role. Patentovaný systém se skládá z černých polyolefinových pásů s půlkulatými hlavami na krátkém dříku. Po přitisknutí k sobě vznikne pevné, ale uvolnitelné spojení. Na rozdíl od běžných upevňovacích systémů, jako jsou šrouby nebo nýty, nejsou zapotřebí žádné otvory, které by narušovaly vizuální vzhled povrchu. Akrylátové lepidlo s vysokou teplotní odolností je vhodné pro různé podklady, např. vysokoenergetické a nízkoenergetické plasty, kovy a práškové nátěry.

Charakteristika:

Vybaven VHB™ lepidlo// vybaveným VHB™ lepidlo
Uzávěr s půlkulovou hlavou// uzávěr s půlkulovou hlavou
Snižte náklady // snižte náklady
Zvyšte produktivitu // zvyšte produktivitu
Snížení údržby/prostojů díky jednoduché demontáži// snížení údržby/prostojů díky jednoduché demontáži
Úspora času díky rychlé montáži// úspoře času díky rychlé montáži
Vynikající pevnost lepidla na konci// vynikající pevnost lepidla na konci
Vysoká teplota, vlhkost, odolnost proti UV záření// Vysoká teplota, vlhkost, odolnost proti UV záření

Poznámka:

Vnitřní a venkovní použití
Zejména na vysoce energetických površích, jako je Kov, sklo, tvrdý PVC
Opakovaně uzavíratelné spojovací prvky
Kancelářské oddíly
Pro připojení grafiky
Revizní klapky
Speciální vozidla (vnitřní upevnění)
L-profily, přestavitelné police
Pro závěsné značky