Provedení:
Barva produktu: Bílá
Černá stuha s bílým písmem
Celková délka 10 m
Celková šířka: 15 mm
Speciálně pro značení fáze L2
Popis:
Předtištěné pásky pro označování fází 3M™ Temflex™ jsou sortimentem čtyř 0,18 mm silných PVC pásků pro elektrické značení jednotlivých fází. Tato zajišťuje vynikající izolaci a mechanickou ochranu. Je také nehořlavý.
Charakteristika:
Vynikající odolnost proti oděru, kyselinám, zásadám, korozi, vlhkosti a proměnným povětrnostním podmínkám (včetně slunečního světla)
Dostupné možnosti: L1, L2, L3 černá lepící páska s bílými písmeny nebo bílá lepící páska s černými písmeny, neutrální bílá lepící páska s černými písmeny nebo modrá lepící páska s bílými písmeny
Schváleno UL510
Nehořlavé
Čtyři jednotlivé lepicí pásky pro specifickou identifikaci fáze (L1, L2, L3 a neutrál)
Poznámka:
Pro speciální značení fáze L2