3M™ Scotch® Dávkovač pásky pro těsnění krabic H128, 2 palce

Artiklové číslo: 7000004797
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odvíječka pro lepicí pásku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000004797
EAN / GTIN 50021200069098
Číslo výrobce 7000004797
L-číslo L01310 502

Popis

Provedení:

Barva produktu: Šedá
Pro rychlé a přesné aplikace obalových a vláknové pásky jakéhokoli druhu v průmyslovém sektoru
Lze zpracovat šířky role až 50 mm a délky role až 66 m.
Celková šířka: 48 mm

Popis:

Ruční dávkovač na zalepování kartonů z oceli pro nanášení lepicích pásek s vlákny o šířce až 50 mm.

Charakteristika:

Jednoduchý a robustní ruční dávkovač z kovu
Dávkovač pro každou obalovou pásku až do šířky 48 mm/2 inch a s jádrem o průměru 76.2 mm/3 inch
Pro utěsnění krabic a obalů, montáž, vyztužení a svazkování