• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Náhradní páska pro separátor č. 084360

Artiklové číslo: 084369
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Povrchový odsavač (Skimmer)

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084369
EAN / GTIN 2050000972607
Číslo výrobce 20000015

Popis

Provedení:

Zelená plastová páska, odolná vůči teplotě do 40 °C, délkaךířka 850×50 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly