Příslušenství pár adaptérů pro kulaté kartáče bez zóny široké a kompozitní s otvor 50.8 až 16

Artiklové číslo: 4007220548486
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér kruhového kartáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220548486
EAN / GTIN 4007220548486
Číslo výrobce 43690016
L-číslo L51510 951

Popis

Popis:

Pferd nabízí různé adaptér pro kulaté kartáče s otvor. Vhodné pro kulaté kartáče TČ s průměrem kartáče 150 mm v široké a kompozitní verzi.

Charakteristika:

  • typ: Žádné informace
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 50,8 mm
  • Vhodné pro: RBU, verze široká ≥ ø 150 mm, RBUP, verze kompozitní ≥ ø 150 mm
  • Ø otvor je součástí sada: 16,0

Výhoda:

  • Povolte funkci hlavice kartáčů na všech pohonech nástrojů nastavením průměru otvoru na požadovaný rozměr.
  • Bezpečné držení kartáč díky vysoké přesnosti uchycení.

Použití:

Čištění

Vhodné pro:

Vhodné zejména pro aplikace s vysokým vývinem tepla a působením síly.

Rozsah dodávky:

  • sada obsahuje 2 individuálních adaptérů.

Poznámka:

AM 50,8: Jedna sada obsahuje 2 samostatné adaptéry.
APM 50,8: Jedna sada obsahuje 3 páry adaptérů.

Vhodné produkty

Příslušenství