• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Speciální čisticí kartáč s rychlovýměnným systémem ⌀ 75 mm 50

Artiklové číslo: 573516 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    443,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    369,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
365 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: keramika

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva keramika
Zrnitost 50
Barva zelená
Maximální počet otáček 18 000 min-1
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 573516 50
EAN / GTIN 9009013051833
Číslo výrobce 34570187

Popis

Provedení:

Zalité speciální čisticí kartáče jsou homogenní brusná tělíska se směsí z přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.

Použití:

Na téměř všech materiálech s nejvyšší možnou bezpečností práce. K odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.
Použití na rovných a malých úhlových bruskách s rychlouvýměnným upínacím talířem č. 554090554094 (upínací trn ⌀ 6 mm nebo upínač M14).