Popis:
Pro snadné odstraňování otřepů, čištění otvorů a příčných otvorů a také pro povrchové zpracování. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 1000 RPM
- Metrika šířky: 25 mm
- Záznamový systém: Stopka
- Ø zásobení materiálu: 0,25 mm
- Ø vnější metrika: 3,2 mm
- Ø Metrická hřídel: 1,7 mm
- Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
- Velikost zrna: 2000
- Délka, celkem: 100 mm
Výhoda:
- Umožňují nejvyšší přesnost a efektivitu při obrábění citlivých obrobků.
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
- Nedochází ke změně rozměrové přesnosti obrobků.
- U vnitřních kartáčů s tupým očkem se ořezávání rozšiřuje až na špičku kartáče.
- Ohnutý konec drátu nemá ostré hrany, takže citlivé povrchy nejsou poškrábány.
Použití:
- Doporučení k použití: Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu. Dodržujte doporučené rychlosti. Vložte ve směru hodinových ručiček.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; ruční vložka; vrtačka
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Litina
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Duroplasty
- Více neželezné kovy
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Dřevo
Vhodné pro:
Před zahájením soustružení jej zasuňte do obrobku.
Používejte ve směru hodinových ručiček.
Pozor:
Při použití vnitřních kartáčů uvnitř trubek, otvorů, drážek apod. se lze po konzultaci s firmou PFERD odchýlit od uvedených maximálních přípustných otáček.
Poznámka:
- Pro bezpečný hlavice vložte kartáč do obrobku před zahájením práce.
- Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.