Technická fréza TK

Artiklové číslo: 541000
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
211 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Poznámka:

Snížené otáčky pro technické frézy o celkové délce 120 mm: maximálně 11 000 min‑1
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku