3M™ Podložka pod ruce s integrovaným zásobníkem na role, červená, 63 mm x 120 mm

Artiklové číslo: 7000028350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný špalek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000028350
EAN / GTIN 50051144452038
Číslo výrobce 7000028350
L-číslo L51710 677

Popis

Provedení:

Celková délka 6,35 cm
Celková šířka: 63.5 mm
Celková výška 1,27 cm

Popis:

Samolepicí role brusného papíru 3M™ Stikit™ 426U se vkládá do přední části určeného červeného bloku 3M™ Handblock ve tvaru saní. Čerstvý brusný papír se vytáhne z dávkovače a pevně přilne k plstěné podložce ručního bloku. Tímto způsobem je vždy k dispozici čerstvý nepoužitý brusný papír, dokud se nevyprázdní zásobní role. Další plnicí role je pak vložena během okamžiku - čistě, efektivně a produktivně. Dva různé ruční bloky umožňují volbu mezi užší (63 mm x 120 mm) a širší (82 mm x 120 mm) užitnou plochou.

Charakteristika:

Rovnoměrně rozložte tlak a umožněte větší kontrolu
Lepší výsledky s menší námahou než ruční broušení
Pohodlné použití v mnoha aplikacích

Poznámka:

Use for a variety of every day sanding tasks