Mřížkové brusné pásy 3M™ Cubitron™ II v roli, 34553, 80 mm x 10 m, zrnitost 180+, 6 rolí/balení

Artiklové číslo: 7100249552
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný papír se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100249552
EAN / GTIN 04054596894136
Číslo výrobce 7100249552

Popis

Provedení:

Barva produktu: Fialová
Celková délka 10 m
Celková šířka: 80 mm

Popis:

Mřížkové brusné pásy 3M™ Cubitron™ II v roli nabízejí vynikající rychlost úběru a dlouhou životnost brusiva Cubitron II. Jsou navrženy tak, aby odsávací jednotky mohly pracovat co nejlépe a nezanechávaly na pracovní ploše ani v okolí prakticky žádný prach. V kombinaci s doporučeným systémem pro broušení a odsávání prachu 3M je výsledkem ideální systém odsávání prachu pro vaši dílnu.

Charakteristika:

Rychle se pohybující, odolné brusné proužky ze síťoviny jsou vyrobeny z patentované přesně lisované drtě 3M™ cubitron™ II.
Pomáhají odsavači prachu dosáhnout co nejlepšího výkonu – ať už se jedná o bruska s vlastním extrakcí, centrálním odsávacím systémem nebo přenosným odsávací jednotka
Patentovaná trojhranná minerální zrna na proužku řezaná substráty místo injektáže nebo „orby“ jako konvenční brusná zrna, což způsobuje, že pás běží chladněji, odstraňují rychleji a vydrží déle
K dispozici ve velikostech od 80+ do 320+ ve třech velikostech, díky čemuž jsou kompatibilní s širokou škálou bloků a rovných brusičů
Zapínání na suchý zip 3M™ Hookit™ umožňuje snadné připevnění nového pásu nebo uložení pásu, který již byl použit
Válečky obsahují děrování, které zajišťuje pohodlné odtržení požadované velikosti dílu. Umožňují zvolit délku pásu, kterou potřebujete pro svůj projekt
V kombinaci se systémem broušení a odsávání prachu doporučeným společností 3M je vytvořen ideální systém odsávání prachu pro vaši dílnu.