Sada diamanotvých jehlových pilníků, 11dílná, 140 mm

Artiklové číslo: 529350
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
83 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: D

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Polotovary těchto jehlových pilníků jsou vykované ze speciální oceli a broušené. Pilníky jsou rovnoměrně posypány diamantovým práškem o stejné hrubosti zrna, který je galvanicky fixován. Rovnoměrné rozložení diamantů a jejich tvrdost zaručují nejlepší výsledky při práci. Celková délka pilníku = 140 mm; délka diamantové vrstvy = 70 mm; ⌀ stopky = 3 mm.

Použití:

Pro naprosto přesné opracování řezných, razících a lisovacích nástrojů z kalené oceli nebo tvrdokovu. Dále k opracování skla, keramiky atd. Pilujte s malým přítlakem, zejména na hranách. Vysoký tlak nezajistí lepší výsledek a škodí pilníku.

Rozsah dodávky:

V plastovém boxu.
11dílná sada, po 1 pilníku tvaru 1−11 (všechny tvary), navíc 1 pilník plochý tupý s oblými hranami.

Zvláštní příslušenství:

Rychloupínací rukojeť k těmto pilníkům naleznete pod č. 519700.