Přesný jehlový pilník Celková délka = 180 mm SH 0/ DH 1

Artiklové číslo: 527250
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
167 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Přesné švýcarské jehlové pilníky splňují nejvyšší nároky na přesnost tvaru, seku, výkon při broušení a životnost. Délka seku = 1/2 délky pilníku. Vyrobeno ze speciální oceli pro přesné pilníky s vysokou odolností proti opotřebení (65-66 HRC). Přesně vyladěné tvary, speciální úhly seků a velký výběr různých seků. Vysoký výkon při pilování.
Rychloupínací rukojeť viz č. 519700.

Norma:

SH = švýcarský sek; DH = německý sek.

Poznámka:

Také viz č. 527050527070 přesné pilníky Habilis.