Provedení:
Přesné švýcarské jehlové pilníky splňují nejvyšší nároky na přesnost tvaru, seku, výkon při broušení a životnost. Délka seku =
1/
2 délky pilníku. Vyrobeno ze speciální oceli pro přesné pilníky s vysokou odolností proti opotřebení (65-66 HRC). Přesně vyladěné tvary, speciální úhly seků a velký výběr různých seků. Vysoký výkon při pilování.
Rychloupínací rukojeť viz č. 519700.
Norma:
SH = švýcarský sek; DH = německý sek.
Obsah:
po 1 kusu
tvar 1, 3, 4, 5, 6, 10
Rozsah dodávky:
V umělohmotné brašně.
Poznámka: