Rounový kotouč se suchým zipem (CER) PN-DH ⌀ 125 mm

Artiklové číslo: 566908
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 131,00  CZK
  • od 25
    od 109,00  CZK
na poptávku
Dostupné
2 363 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Brusné kotouče s rounem se suchým zipem s prošitou tkaninovou podložkou pro bezpečnou adhezi suchého zipu. S vyjímatelným středicím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným talířem se suchým zipem č. 566965).
Univerzální a výkonné nylonové rouno v kombinaci s přesně tvarovaným keramickým brusným zrnem (CER) pro velký úběr materiálu a dlouhou životnost.

Použití:

Pro dokončování, matování, zalešťování s výrazným snížením hloubky drsnosti, stejně jako pro snadné čištění (např. odstraňování zateklých barev) a odjehlování.
Na úhlových bruskách s brusným talířem se suchým zipem č. 566960 resp. 566965.

Poznámka:

Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. 567705 a následující.