• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M Xtract™ brusný Disc Pad opěrný talíř s brusivem na mřížce 310W, 75 mm, 150+, neperforovaný

Artiklové číslo: 7100250478
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 500 ks
  • K objednání po násobcích: 500 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100250478
EAN / GTIN 04054596897991
Číslo výrobce 7100250478

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá

Popis:

Najděte rovnováhu mezi odsáváním prachu a brusným výkonem s brusnýmDisc Pad opěrný talířem 3M Xtract™ Grid 310W. TentoBrusný Disc Pad opěrný talíř řady Advanced je vybaven síťovanou podložkou, která umožňuje prakticky bezprašné broušení. Tato technologie umožňuje zvýšit produktivitu bez ohrožení zdraví pracovníků.

Charakteristika:

Napájecí disk řady Advanced nabízí téměř bezprašné broušení za atraktivní cenu
Obsahuje precizní zrnitost 3M™ smíšenou s vysoce kvalitním brusným materiálem z oxidu hlinitého pro rychlé řezání a dlouhou životnost
Součástí řady 3M Xtract™ je nejlepší odstraňování prachu a výkon
Poskytuje čistší pracovní prostředí než běžné perforované disky
Ideální pro širokou škálu materiálů a aplikací, včetně odebírání a dokončování materiálu
Materiál suchý zip na zadní straně pro rychlou a snadnou výměnu disku