3M Xtract™ Cubitron™ IIBrusný Disc Pad opěrný talíř s brusivem na mřížce 710W, 75 mm, 80+, neperforovaný.

Artiklové číslo: 7100250115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 300 ks
  • K objednání po násobcích: 300 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100250115
EAN / GTIN 04054596898493
Číslo výrobce 7100250115
L-číslo L51710 1249

Popis

Provedení:

Barva produktu: Fialová

Popis:

Odsávání prachu a špičkový řezný výkon v mřížkovém brusnémDisc Pad opěrný talíři 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W. Tento prémiovýBrusný Disc Pad opěrný talíř se síťovinou má jedinečný brusný vzor na síťovém podkladu, který zajišťuje prakticky bezprašné broušení díky legendární technologii přesné zrnitosti 3M™. Zpracujete více dílů na jedenDisc Pad opěrný talíř s menším množstvím prachu v prostředí, čímž zvýšíte produktivitu bez ohrožení zdraví pracovníků.

Charakteristika:

Prémiová mřížka brusný kotouč umožňuje téměř bezprašné broušení
Přesná drť 3M™, uspořádaná v jedinečném vzoru, zajišťuje špičkovou rychlost odebírání materiálu a dlouhou životnost
Součástí řady 3M Xtract™ je nejlepší odstraňování prachu a výkon
Poskytuje čistší pracovní prostředí než běžné perforované disky
Ideální pro širokou škálu materiálů a aplikací, včetně odebírání a dokončování materiálu
Materiál suchý zip na zadní straně pro rychlou a snadnou výměnu disku
K dispozici v různých kvalitách od 80+ do 320+