ModrýBrusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™ 325U, 150 mm, s více otvory, P150, 51374

Artiklové číslo: 7100248532
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 500 ks
  • K objednání po násobcích: 500 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100248532
EAN / GTIN 04054596909755
Číslo výrobce 7100248532

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá

Popis:

Náš modrýBrusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™ Multihole 325U je vyroben ze směsi keramických minerálů pro bezkonkurenční úběrový výkon s optimálním sběrem prachu, kterého je dosaženo díky naší jedinečné technologii Multihole.

Charakteristika:

Hookit™ brusný kotouč s keramickou minerální směsí
Montážní systém Hookit™
Zrna P80 až P600
Disky jsou k dispozici v 150 mm s konfigurací s více otvory