Látkový kroužek TR flanel Ø 22x10mm Ø 3 mm pro lesku a lesk zrcadla s leštící pasta

Artiklové číslo: 4007220034583
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Textilní kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220034583
EAN / GTIN 4007220034583
Číslo výrobce 44270229
L-číslo L51050 895

Popis

Provedení:

  • FL

Popis:

Látkové kroužky se stopkou se používají s lešticími pastami pro předleštění, leštění a leštění s vysokým leskem při výrobě nástrojů a forem. Typ FL (flanel) pro leštění a leštění lesku a vysokého lesku v kombinaci s odpovídajícími lešticími pastami.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 17350 RPM
  • OT./MIN, opt.: 13000 RPM
  • Provedení: FL
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Ø vnější metrika: 22 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Lze volně profilovaně profilovovat a proto lze použít i pro nástroje s komplikovanou geometrií.

Použití:

  • Doporučení k použití: Při leštění se ujistěte, že se nástroj nepřehřívá. Poskytněte dostatečné množství leštící pasta.
  • Zpracování úloh: leštění
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Vhodné pro:

Při leštění dbejte na to, aby se nástroj nepřehřál.
Zajistěte dostatečné množství lešticí pasty.

Poznámka:

Podrobné informace a objednací údaje o lešticích směsích naleznete na stranách 153-154.
Do označení doplňte požadovanou verzi.