Brusné tělísko hrubé AR

Artiklové číslo: 550600
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 47,00  CZK
  • od 10
    od 40,00  CZK
na poptávku
Dostupné
1 276 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: A

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Brusná tělíska GARANT (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska GARANT jsou koncipována univerzálně pro broušení hran i ploch a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.
Brusná tělíska v provedení ušlechtilý korund růžový (AR) s hrubým a jemným zrnem. stopky ⌀ 6 mm.
Hrubá zrnitost. Délka stopky 40 mm.

Použití:

Pro univerzální obrábění nelegované a nízko legované oceli a ocelové litiny. Doporučená řezná rychlost: 30 − 50 m/s.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku