Náhradní guma 450 mm 450 mm

Artiklové číslo: 087506 450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 450 mm
Druh produktu Gumové ostří

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087506 450
EAN / GTIN 4250560504661
Číslo výrobce 733611

Popis

Vhodné pro:

087505 vel. 350 / 450.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Provozní bezpečnost 2024"