Bezpečnostní nůž SECUPRO MERAK s 1 čepelí

Artiklové číslo: 842062
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 159 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 128 mm
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 842062
EAN / GTIN 4002632920578
Číslo výrobce 12400102

Popis

Provedení:

Lehký bezpečnostní nůž s hloubkou řezu 9 mm a plně automatickým zatažením čepele. Ergonomická, lehká (59 g) rukojeť kleští z plastu vyztuženého skelnými vlákny, páka pro uvolnění čepele má lehký chod. Bezpečná a pohodlná výměna čepele, čepel je 4krát použitelná.

Použití:

Pro až 2vrstvé kartony, plastové pásky, lepicí pásku, role a mnoho dalšího.

Náhradní díl:

Náhradní čepel viz č. 842065 vel. 10 nebo keramická čepel 842065 č. 2C.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly