Bezpečnostní nůž SECUNORM 175 s 1 čepelí

Artiklové číslo: 842087
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
297 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 109,5 mm
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 842087
EAN / GTIN 4002632921087
Číslo výrobce 17500102

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž hloubkou řezu 10 mm a automatickým zatažením čepele. Ergonomická rukojeť z plastu zesíleného skelnými vlákny s oboustranným šoupátkem pro praváky i leváky. Bezpečná a snadná výměna čepele (náhradní čepel č. 842022 vel. 10), 4násobně použitelná čepel.

Použití:

Ergonomický bezpečnostní nůž křezáníkartonů, který řeže bez námahy i fólii, lepicí pásku, plastové pásky a pytle.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly