Upínací kleště s otočnou dolní čelistí 250 mm

Artiklové číslo: 708903 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 250 mm
Délka čelistí 60 mm
Rozsah upnutí pro kulatinu 110 mm
Rozsah upnutí pro úhlový materiál 50 mm
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 708903 250
EAN / GTIN 3662424019845
Číslo výrobce 506A

Popis

Provedení:

Jednoduchá a bezpečná obsluha. Rychlé otevírání bez námahy díky uvolňovacímu spínači na spodní rukojeti. S velkým rozsahem upínání a velkou hloubkou upínání, 5-násobné rychlonastavení a navíc jemné nastavování. Spodní čelist hluboko zalomená pro upínání profilů U a úhelníkových profilů, trubek, atd. Ozubené čelisti a obzvláště stabilní korpus kleští z pružinové oceli. Kleště kompletně niklované.

Použití:

Pro bezpečné uchycení profilů, plochého materiálu a trubek. Možnost nastavení upínacího tlaku až 10 000 N.

Materiál:

Svěrné čelisti z chrommolybdenové vanadiové oceli, zápustkově kované.