Nůž pro odizolovací kleště 10 mm2

Artiklové číslo: 728714 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nože

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728714 10
EAN / GTIN 4003773057581
Číslo výrobce 12 49 21

Popis

Vhodné pro:

Odizolovací kleště č. 728630: vel. 10
Odizolovací kleště č. 729501: vel. 1