Sada bitů 10-dílná, ušlechtilá ocel „Stainless“

Artiklové číslo: 675681
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Šroubovák pro šrouby TORX®
Počet dílů 10
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675681
EAN / GTIN 4013288111852
Číslo výrobce 05259143001

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675490 1 ks vel. 2/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675492 1 ks vel. 1/25; 2 ks vel. 2/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Č. 675496 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Spojovací stopka „Rapidaptor Stainless“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3S

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly