Upichovací / zapichovací destička 1,5 mm

Artiklové číslo: 273676 1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    607,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    506,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
579 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 1,5 mm
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Podmínky řezu kontinuální
Typ HB7020
Řezný materiál TK
Tolerance šířky zápichu w ± 0,03 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Rohový rádius R 0,1 mm
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273676 1,5
EAN / GTIN 4045197719324

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Lamače třísek pro malé průměry a snížení řezné síly.