{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 27 mm | |
Upínací 4hran | 1 palec | |
⌀ na hnané straně | 54 mm | |
Délka | 60 mm | |
Unášecí profil | 6hranný nástrčný klíč | |
Vhodné pro použití strojů | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 653000 27 | |
EAN / GTIN | 4045197215895 | |
Číslo výrobce | 653000 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1 palec, Rozměr klíče: 27mm
na poptávku
Ihned k dodání
484 ks okamžitě k dodání
639,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
994,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 54 mm | 54 mm |
Unášecí profil | 6hranný nástrčný klíč | 6hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1 palec | 1 palec |
Vhodné pro použití strojů | ano | ano |
Délka | 60 mm | 100 mm |
Rozměr klíče | 27 mm | 27 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |