{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00300105 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0030 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h$06 | |
| Průměr stopky | 3 mm | |
| Délka stopky | 37,1 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 6 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,006 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | N | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Skupina použití nástroje | N | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu | 1,5 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | h10 | |
| Průměr krku | 1,5 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 6 mm | |
| Délka hlavy | 6 mm | |
| Typ frézy ISO | L | |
| Zadní úhel podbroušení | 10 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 10 stupeň | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 1 | |
| Počet účinných břitů, přední strana | 1 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 30 stupeň | |
| Stoupání šroubovice | 30 mm | |
| Počet rohových verzí | 1 | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | ostré hrany | |
| Dělení břitů | stejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 16 mm | |
| Užitná délka | 7,5 mm | |
| Celková délka | 50 mm | |
| Funkční délka | 16 mm | |
| Otáčky max. | 45 000 min-1 | |
| Hmotnost | 4 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek; Rohové frézování | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. | 6 mm; 0,75 mm |
| Katalogové číslo | 201040 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197111838 | |
| Číslo výrobce | 201040 1,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |