Kyvadlové broušení na plocho Keramický konvenční 250 x 25 x 76,2 mm SD33A 802 JJ8P VK3 F

Artiklové číslo: 664548
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal volné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 664548
EAN / GTIN 9003176645489
Číslo výrobce 664548
L-číslo L50140 699
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kyvadlové kotouče pro broušení povrchu se používají především při výrobě strojů a forem pro hrubé a jemné broušení. Jejich cílem je dosáhnout rovných nebo rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných médií a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku povrchu a vysokému brusnému výkonu. Specifikace pro nelegované a nízkolegované oceli, které jsou sladěny z hlediska tvrdosti a struktury, umožňují dosáhnout vynikajících výsledků broušení.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : SD33A 802 JJ8P VK3 F
  • Rozměry (D x H x V): 250 x 25 x 76,2 mm
  • Průměr: 250 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 76,2 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Samoostřící se
  • Dlouhá životnost

Použití:

  • Pro hrubé a jemné broušení při výrobě strojů a forem

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Kyvné ploché brusné nářadí

Poznámka:

  • Pro hrubé a jemné broušení při výrobě strojů a forem