{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Lehrenart | Ausschusslehre (NO-GO) | |
| Nennmaß min. | 3 mm | |
| Nennmaß max. | 3 mm | |
| Art Gewinde | M | |
| Gewinde | M3 | |
| Gewindesteigung | 0,5 mm | |
| Gewindedurchmesser | 3 mm | |
| Toleranzfeld | H | |
| Toleranzgrad (Qualität) | 6 | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Produktart | Gewinde-Lehrdorn | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Norm | DIN 13; DIN 2279 − 2299; DIN ISO 1502 | |
| Kalibrierbar | ano |
| Katalogové číslo | 486055 M3 | |
| EAN / GTIN | 2050002073661 | |
| Číslo výrobce | M101KM003-6H | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |