• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šestihranný šroubovák s kulovou hlavou a úhlovým hrotem, výstupní šestihran 6 mm, délka 38 mm x 186 mm

Artiklové číslo: 43263006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 43263006
EAN / GTIN 4018754332823
Číslo výrobce 43263006
L-číslo L60010 7478
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Opis:

Product features:
  • for metric hex socket screws
  • ball-ended at the long end of the shaft
  • pivoting angle of up to 25° to each side
  • Chrome Alloy Steel, nickel-plated

Cecha szcz.:

  • External output hex (mm): 6 mm
  • L1: 38 mm
  • L2: 186 mm
  • Drive profile: hex
  • Weight (g): 50 g
  • Weight in kg: 0.050 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku