• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Výstražná páska, červeno-bílá, Šířka×délka (mm×m): 70X100

Artiklové číslo: 083760 70X100
Cena za 1 ks (CZK 1,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 669 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Plast
Barva červená; bílá
Délka 100 m
Šířka 70 mm
Tloušťka 0,033 mm
Druh produktu Výstražná páska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083760 70X100
EAN / GTIN 4046719779529
Číslo výrobce 7000062582
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Nelepící signální páska z odolné polyetylenové fólie.

Použití:

K ohraničování nebezpečných míst.