• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SILNÉ A FLEXIBILNÍ V KAŽDÉ SITUACI.

Nové flexibilní diamantové lešticí nástroje GARANT.

Jednoduše brilantní na perfektní povrchy.
Lešticí nástroje GARANT – čistá věc.
Diamant je jako nejtvrdší brusný prostředek vhodný na všechny materiály: Leštění kovů (kalené kovy, tvrdokov, uslechtilá ocel, chrom, mosaz), laků, kompozitních materiálů zpevněných vlákny (GFK) a keramiky. S novou generací diamantových lešticích nástrojů GARANT máte nyní k dispozici inovativní a ekologické produkty pro povrchovou úpravu, které navíc učiní Váš výrobní proces výrazně čistším a efektivnějším.

Přeleštěte váš proces broušení.
Lešticí nástroje GARANT zvýší efektivitu vašich procesů leštění.

Nároky na perfektní povrchy, ať už jako funkční plochy nebo pro optické účely, se zvyšují. Leštěný povrch zpravidla představuje časově velmi náročný a komplikovaný pracovní krok. Největších optimalizací lze docílit použitím nových inovativních nástrojů. Zvyšte efektivitu Vašich procesů leštění prostřednictvím lešticích nástrojů GARANT. Poprvé mohou být diamantová zrna pevně a soudržně upevněna na pružném nosiči bez pojiva. Díky tomu zůstává většina brusných zrn volná. Dosáhne se tak maximálního výkonu na exponovaných řezných hranách. Použitím speciálního diamantového zrna pak bylo možné dále zvýšit úběrový výkon při současně lepší kvalitě povrchu.

Perfektní přizpůsobení, bez poškození povrchu.
Vysoce zhutněné elastické pěnové těleso je předpokladem pro absolutně rovnoměrný výsledek. Tlak se rovnoměrně rozkládá na brusná zrna, což brání tomu, aby jednotlivá zrna pronikla příliš hluboko do obráběného povrchu. Zejména při požadavcích na extrémně nízkou drsnost lze bez velkého úsilí dosáhnout homogenního povrchu.

Nízký sklon k zanášení, dlouhá životnost.
Brusný prach a zbytky materiálu mohou být absorbovány otevřenou strukturou. Prostory mezi zrny tak zůstávají volné, nástroj vydrží déle ostrý a lze jej díky tomu používat delší dobu. Současně se snižuje riziko poškrábání leštěného povrchu otěrem.

Perfektní povrch.
Homogenizace povrchové struktury, snížení hodnot drsnosti na příkladu tvaru nástroje odolného proti opotřebení (galvanická slitina NiCo).

Výhody.
Naše lešticí nástroje GARANT přesvědčí i vás. Výhody mluví samy za sebe:

  • Vhodné pro všechny materiály.
  • Efektivnější než lešticí pasty.
  • Lešticí prostředek nevniká do povrchu obrobku, proto je výsledkem lepší kvalita povrchu / lesk.
  • Vyšší stupeň využití.
  • Odpadá namáhavé čištění zbytků po leštění – možnost okamžitého dalšího obrábění.
  • Rovnoměrné broušení, konstantní úběr.
  • Okamžitě viditelný výsledek leštění, bez paměťového efektu: Při leštění pastou jsou jemné rýhy vyplněny lešticím prostředkem. Tyto mikroškrábance jsou po vysušení lešticího prostředku a při horším lakování opět viditelné.
  • Lze použít pro broušení za sucha i za mokra.
  • Omyvatelné a možnost opakovaného použití – šetří životní prostředí.
  • Vysoká hospodárnost díky kratším dobám obrábění.
  • Vysoký lesk bez použití chemických lešticích past.

  1. Diamantové lešticí kotouče a listy CaraFin
    Možnost univerzálního použití při obrábění měkkých až velmi tvrdých materiálů až 70 HRC.
  2. Diamantový lešticí pilník CaraFin
    Lešticí pilník s ohebným kovovým tělem a horní stranou z elastického PU materiálu. Ideální pro leštění na konkávních a konvexních plochách.
  3. Diamantové lešticí proužky CaraFin
    Samolepicí leštící proužky k použití na flexibilním držák brusného pásu č. 55 7900. Horní strana z elastického PU-materiálu, z jedné strany osázená monokrystalickými diamanty. Ideální pro leštění konvexních ploch.
  4. Diamantové lešticí tělísko CaraFin
    Lešticí tělísko z elastického materiálu PU, na obvodové ploše s diamantovým zrnem. Pro lešticí práce s maximální flexibilitou a přizpůsobení konturám.
    Lešticí tělísko
  5. Diamantový elastický lešticí blok CaraFin
    Lešticí blok z kvalitní elastické polyuretanové pěny. Ideální pro ploché použití k homogenizaci předbroušených povrchů.
  6. Diamantová lešticí podložka CaraFin
    Diamantová lešticí podložka CaraFin (EVA) s volnou strukturou, nezanáší se. Díky svým velmi přiléhavým vlastnostem materiálu optimální pro konečné resp. lesklé politury komplexních geometrií povrchu.
  7. Diamantová lešticí pěna CaraFin Diamant
    Lešticí pěna CaraFin z elastického PU materiálu s diamantovým zrnem. Stupeň tvrdosti pěnové látky ideálně přizpůsobený stupni leštění. Pro lešticí práce na předleštěných površích s maximální flexibilitou a přizpůsobení konturám.
  8. Diamantová lešticí utěrka CaraFin, střední
    Diamantové leštící utěrky (mikrovlákno) potažené na jedné straně monokrystalickým diamantem. Pro rychlé ruční leštění nasucho.Lešticí utěrka pro konečné leštění podle kontury resp. lesklé politury tvrdých materiálů.
  9. Diamantové leštící utěrky CaraFin, měkké
    Diamantové leštící utěrky (mikrovlákno) potažené na jedné straně monokrystalickým diamantem. Pro rychlé ruční leštění nasucho.
    Lešticí utěrka pro zrcadlově lesklé politury podle kontury u leštěných povrchů měkkých a na poškrábání citlivých materiálů.

Inovace: Sada lešticích nástrojů GARANT CaraFin s novými lešticími nástroji GARANT CaraFin

Ideálně se hodí k ručnímu, přesnému leštění předbroušených povrchů všech materiálů. Optimální přizpůsobení geometrii obrobku.

Výhody pro vás:

  • Vyšší míra úběru
  • Lepší kvalita povrchu
  • Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku