Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Výškový válec, Délka L: 50mm

Artiklové číslo: 370078 50

Vyberte variantu a množství

Délka L (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M12
Vnější ⌀ D 40 mm
Maximální utahovací moment 49 Nm
Délka L 50 mm
Druh produktu Upínací systém přípravku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370078 50
Číslo výrobce K0018.12050
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Použití:

Pro prodloužení upínacích háků č. 370071.