Pár prizmatických čelistí, Pro typ: 80

Artiklové číslo: 360148 80
Sleva
6554,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí B - A 3,6 mm - 25 mm
Výška dosedací plochy C 56,95 mm
D 15 mm
Upínací ⌀ pro úhel 90° 6 mm - 8 mm
Upínací ⌀ pro úhel 120° 6 mm - 8 mm
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360148 80
EAN / GTIN 4045197801913
Číslo výrobce 360148 80

Popis

Materiál:

Kalená nástrojová ocel krátkodobě nitridovaná.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího šroubu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku