Digitální třmenový mikrometr s odsazenými měřicími plochami i-wi, Rozsah měření: 0-25mm

Artiklové číslo: 421691 0-25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 715,00 CZK / ks
  • 459,00 CZK / ks
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: výrobní norma
  • Rozhraní: Rádiový systém MAHR i-wi
  • Ochranná třída IP: IP 65
  • Obal: stabilní box
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma výrobní norma
Rozlišení 0,001 mm
Odečet 0,0001 palec
Stoupání vřetena 0,5 mm
Rozhraní Rádiový systém MAHR i-wi
Ochranná třída IP IP 65
Bezdrátový přenos dat Software výrobce
Výška číslic LCD displeje 10 mm
Měřicí technika digitální
Obal stabilní box
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 4 µm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 421691 0-25
EAN / GTIN 4059192059033
Číslo výrobce 4157132

Popis

Provedení:

Inovativní třmenový mikrometr s 10 mm velkými číslicemi na kontrastním displeji. Praktická funkce HOLD k podržení naměřené hodnoty pro bezpečné odečtení. Lakovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Přepínání z relativního na absolutní měření. Nulování v libovolné poloze. Díky komfortnímu ukazateli tolerancí a dodatečnými varovnými mezemi obsluha rozpozná, zda obrobek leží v tolerančním rozmezí.
Měřicí vřeteno a doraz osazené tvrdokovem.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 1 nastavovací měrky od vel. 25-50.

Zvláštní příslušenství:

Rádiový přijímač i-wi č. 498912 STICK.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku