Micrómetro externo digital com superfícies de medição escalonadas i-wi, Faixa de medição: 0-25

N.º do artigo: 421691 0-25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 34,16 € /pçs.
  • 21,94 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interface: Sistema de rádio i-wi MAHR
  • Tipo de proteção IP: IP 65
  • embalagem: caixa estável
  • Leitura comutável: mm/polegada

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Leitura 0,001 mm
Leitura 0,0001 polegada
Passo do fuso 0,5 mm
Interface Sistema de rádio i-wi MAHR
Tipo de proteção IP IP 65
Aplicação sem fios Software de fabricante
Tamanho dos dígitos do visor LCD 10 mm
Tecnologia de medição digital
embalagem caixa estável
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 4 µm
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Micrómetro externo

Identificação e classificação

Número do artigo 421691 0-25
EAN/GTIN 4059192059033
Número do fabricante 4157132
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Micrómetro externo inovador com dígitos de 10 mm de altura num ecrã de alto contraste. Prática função HOLD para congelar o valor de medição para uma leitura segura. Arco de aço pintado com isolamento térmico. Comutação de medição relativa para medição absoluta. Posição zero em qualquer posição. O utilizador pode usar um confortável indicador de tolerância com limites de aviso adicionais para detetar se e como a peça de trabalho está dentro dos limites de tolerância.
Fuso de medição e bigorna com ponta de metal duro.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032, 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Acessórios especiais:

Recetor de rádio i-wi n.º 498912 STICK.