Zkoušečka napětí, Typ: 750-1

Artiklové číslo: 473210 750-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 570,00 CZK / ks
  • 4 538,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 64

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah stupnice AC 12 V - 690 V
Rozsah stupnice DC 12 V - 690 V
Ochranná třída IP IP 64
Zkouška směru točivého pole 100 – 690 V
Kontrola průchodu akusticky / LED až do 500 kΩ
Kategorie přepětí CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081551 LR3
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473210 750-1
EAN / GTIN 4029547013898
Číslo výrobce 0590 7501

Popis

Provedení:

Robustní plastové pouzdro a ergonomický tvar rukojeti pro bezpečnou práci bez nebezpečí sklouznutí. Přehledný displej 360° se světelným vodičem.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

K profesionálnímu, vícestupňovému zkoušení napětí, průchodu proudu a polarity. Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad).

Norma:

DIN EN 61243-3 a CAT III

Rozsah dodávky:

včetně baterií č. 081561, vel. LR3, ochrany zkušebních hrotů a nástavců měřících hrotů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku