Provedení:
Plastový systémový kufr L-BOXX® z nárazuvzdorného plastu ABS, plná ochrana proti stříkající vodě. Robustní spojovací mechanismus umožňuje jednoduché a rychlé spojování resp. oddělování kufrů i přepravu několika plastových systémových kufrů ve spojení až do 40 kg. Víko lze zatížit až do 100 kg, kapacita naložení až 25 kg.
Funkce:
IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.
Rozsah dodávky:
Nástrčné hlavice 12-hran: Po 1 ks č.
642129 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
6-hranné zástrčné hlavice: Po 1 ks č.
643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Vratidlo: 1 ks č.
641329 vel. 295
Prodloužení: Po 1 ks č.
641029 vel. 75; 130; 255
Kardanův kloub: 1 ks č.
641629 vel. 1/2
Ráčna: 1 ks č.
640025 vel. 1/2
Svinovací metr: 1 ks č.
462201 vel. 2,5
Očkoplochý klíč: Po 1 ks č.
613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombinované kleště: 1 ks č.
700940 vel. 160
Ploché zaoblené kleště: 1 ks č.
713040 vel. 200
Stranové štípací kleště: 1 ks č.
724840 vel. 160
Plochý šroubovák: Po 1 ks č.
660030 vel. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Šroubovák pro šrouby Phillips: Po 1 ks č.
667690 vel. 1; 2
Sada 6hranných úhlových šroubováků s kulovou hlavou: 1 ks č.
627132 vel. 9
Řezný nástroj: 1 ks č.
845020Vložka do víka: 1 ks č.
693352Uložení v: L-BOXX® č.
693330 vel. 238
Poznámka:
Nářadí se dodává osazené.