Pilový kotouč expert pro MultiMaterial, ⌀ listu D: 216mm

Artiklové číslo: 583930 216
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ listu D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ listu D 216 mm
⌀ otvoru 30 mm
Počet zubů 64
Šířka řezu B 2,4 mm
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 583930 216
EAN / GTIN 3165140648189
Číslo výrobce 2608642493

Popis

Provedení:

Přesný pilový list s vysoce pevným, hluk a vibrace tlumícím základním listem. Integrovaný napínací kroužek zajišťuje tvarovou stabilitu při všech teplotách. Povlak listu zabraňuje ulpívání, zajišťuje chlazení listu a chrání ho před korozí. Přesně vybroušené tvrdokovové ozubení zaručuje vysokou trvanlivost a nejvyšší kvalitu řezu.

Použití:

Pro řezání různých materiálů jako laminované desky, epoxid, dřevo a neželezné kovy. Tvar zubu: trapézový plochý s negativním úhlem čela.
Pro stolní kotoučové pily, kapovací a pokosové pily, panelové pily.

Poznámka:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku