Akumulátorová nabíječka, Typ: FE80-BC

Artiklové číslo: 073845 FE80-BC
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Rozhraní: Rozhraní Bluetooth

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní Rozhraní Bluetooth
Označení výrobce ALG80 BC
Maximální nabíjecí proud 8 A
Druh produktu Nabíječka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073845 FE80-BC
EAN / GTIN 4014586893921
Číslo výrobce 92604210010

Popis

Provedení:

Rychlonabíječka pro všechny Li-Ion akumulátory FEIN. Doba nabíjení od 26 minut.
  • Odolná proti nárazům a úderům.
  • Umožňuje nabíjení dalších zařízení přes USB port.
  • Kompatibilní s existujícím sortimentem programu Li-Ion akumulátorů FEIN 10,8-18V.
  • Stav nabití akumulátoru se zobrazuje na velkém LED displeji.
  • Aktuální úroveň nabití a počet nabíjecích cyklů akumulátoru je možné sledovat v aplikaci my.FEIN.
  • Nabíjecí proud 8 A pro rychlé nabíjení až do 80 % nabití akumulátoru. Potom se proces nabíjení opatrně dokončí se sníženým nabíjecím proudem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku