Pár rukavic HyFlex® 11-600

Artiklové číslo: 094240
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 103,00  CZK
  • od 12
    od 86,00  CZK
na poptávku
Dostupné
2 937 ks okamžitě k dodání
  • Technologie pletení: 15G
  • Třída ochrany proti pořezání: A

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

HyFlex® 11-600. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Vhodné pro přesnou práci, vysoká prodyšnost. S tenkým nosným materiálem pro použití v průmyslu pro lehkou a jemnou práci, kde je vyžadována maximální pohyblivost. Ochrana výrobků před otisky prstů a dalším znečištěním. Rovněž bez uvolňování materiálu rukavic. Obzvláště vhodné pro montáž malých dílů, jako jsou kuličková ložiska, klouby a pružiny.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "HyFlex®"