{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 | není k dispozici | |
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | není k dispozici | |
Odolnost vůči trhání dle EN 388 | není k dispozici | |
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 | není k dispozici | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF | |
Prát | ruční praní | |
Sušit | sušit | |
Délka | 260 mm | |
Použití | vícerázové | |
Obsah | 12 paar | |
Přizpůsobení tvaru | dobré | |
Barva | bílá | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Obsah sady | 12 | |
Materiál nosiče | bavlna | |
varianta povlaku | bez povlaku | |
Velikost rukavice | 7 | |
Hmotnost | 13 g | |
Hmat | velmi dobré | |
Využití v mokrém prostředí | není k dispozici | |
Využití v olejnatém prostředí | není k dispozici | |
Tepelná ochrana | není k dispozici | |
Prodyšnost | velmi dobré | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Bavlněné rukavice | |
Materiál | bavlna | |
Druh produktu | Bavlněné rukavice |
Katalogové číslo | 094200 7 | |
EAN / GTIN | 4029201131425 | |
Číslo výrobce | BTWS GR. 7 |