{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka desky | 50 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 1 000 mm | |
Tloušťka | 50 mm | |
Strana připojení vlevo (hloubka) | 700 mm | |
Strana připojení vpravo (hloubka) | 700 mm | |
Vhodné pro připojení hloubky desky | 700 mm | |
Materiál pracovní desky | Dřevěné jádro s potahem z plastu Eluplan | |
Potah pracovní desky | Eluplan (plast), (potah linoleum) | |
Tloušťka obkladu | 2 mm | |
Povrch pracovní desky | Antistatický potah, velmi odolný vůči oděru, středně tvrdý, neodolný vůči světlu | |
Barva plastového povrchu | tmavě šedá | |
Zkosení rohu | 45° | |
Provedení nákližku | 4-stranný | |
Nákližek ABS | 3 | |
Druh produktu | Deska pracovního stolu |
Katalogové číslo | 933656 700 | |
EAN / GTIN | 4045197852694 |