Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Konturograf, Typ: CM1

Artiklové číslo: 499250 CM1

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření X 190 mm
Rozsah měření Z 275 mm
Rozsah měření Y 40 mm
Řízení v X a Z CNC
Řízení v Y ruční
Měřicí systém, osa X, Z a T vysoce přesný, inkrementální, bezdotykový
Rozlišení v ose Z – dotykový hrot 0,028 µm
Rozlišení v ose Z – měřicí systém 0,02 µm
Přímost ± (2+L/50) µm
Přesnost měření osa XZT kombinovaná ± (2+L/50) µm
Délka základní desky 645 mm
Hloubka základní desky 380 mm
Výška 550 mm
Maximální hmotnost obrobku 100 kg
Hmotnost 40 kg
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Přístroj pro měření kontur

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 499250 CM1
Číslo výrobce 499250 CM1

Popis

Provedení:

Jednoduchý konturograf s bezdotykovým, optickým inkrementálním měřicím systémem. Masivní granitová základna a velmi přesné osy s kluznými ložisky bez opotřebení. Osy X a Z s CNC řízením (buď pomocí klávesnice, nebo volitelně joystickem).
Měřicí funkce:
  • Nastavení měřicí trasy a rychlosti.
  • Naprogramování automatických chodů pomocí Teach-In.
  • Jednoduchý výběr regresních přímek a kružnic.
  • Vytváření volných a závislých průsečíků.
  • Vytváření pomocných přímek, pomocných kružnic a referenčních koulí.
  • Otáčení a zrcadlení kontur.
  • Určování tvaru a polohy.
Ruční Y-stůl pro systémově podporované manuální vyhledání nejvyššího resp. nejhlubšího bodu v ose Y.

Rozsah dodávky:

Včetně měřicího počítače, monitoru, myši a klávesnice, kalibračního elatonu, upínače dotykových hrotů a dotykového hrotu 20,5 mm.

Zvláštní příslušenství:

Joystick č. 499255, volitelný software č. 499258, upínače a dotykové hroty 499260499269.

Poznámka:

Technické změny a provedení počítače a monitoru vyhrazeny.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku