{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Rozsah měření X | 190 mm | |
Rozsah měření Z | 275 mm | |
Rozsah měření Y | 40 mm | |
Měřicí systém, osa X | vysoce přesný, inkrementální, bezdotykový | |
Měřicí systém, osa Z | vysoce přesný, inkrementální, bezdotykový | |
Měřicí systém T | vysoce přesný, inkrementální, bezdotykový | |
Rozlišení v ose Z – dotykový hrot | 0,05 µm | |
Rozlišení v ose Z – měřicí systém | 0,05 µm | |
Přímost | ± (2+L/50) µm | |
Přesnost měření osa XZT kombinovaná | ± (2+L/50) µm | |
Délka základní desky | 645 mm | |
Hloubka základní desky | 380 mm | |
Výška | 550 mm | |
Maximální hmotnost obrobku | 100 kg | |
Hmotnost | 40 kg | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Druh produktu | Přístroj pro měření kontur |
Katalogové číslo | 499250 CM1-CNC |