Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Jednotka FlexiVision 100 s hlavou HD kamery pro endoskopy s okulárem dle DIN

Artiklové číslo: 492866

Popis

Provedení:

FlexiVision 100 je základní jednotka kamery pro průmyslové použití. Prostřednictvím řady funkcí lze během inspekce získat další obrazové informace, čímž lze realizovat zkušební proces efektivněji a procesně spolehlivěji. Přímý výstup obrazu na monitor HD (bez nutnosti PC). Možnost ukládání obrazů na USB-flash. Lze kombinovat rukojeť kamery Flexiscope 3 a hlavu HD kamery.
S hlavou HD kamery k použití všech endoskopů s okulárem dle DIN. Nutný je samostatný zdroj světla.

Výhoda:

  • Rozlišení Full HD (1920×1080)
  • Obrazová dokumentace

Rozsah dodávky:

Základní jednotka kamery FlexiVision 100, hlava HD kamery včetně DVI kabelu, USB flash disku, síťového napáječe, čisticího materiálu a přepravního kufříku.

Zvláštní příslušenství:

Průmyslové endoskopy č. 492734 - 492758, světelný zdroj č. 492846 nebo č. 492860.