Ochranné svářečské kalhoty do pasu, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 091503 L
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Oděv dle: DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ochranné oblečení pro svářeče
Pohlaví Unisex
Oděv dle DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování
Velikost Unisex L
Druh produktu Ochranné svářečské kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091503 L
EAN / GTIN 8718564522549
Číslo výrobce 44-7440/7600 GR.L

Popis

Provedení:

Oděv odolný vůči teplu a ohni z trvanlivé a vláčné hovězí štípenkové usně. Chrání proti teplu a žhavým stříkancům nebo třískám při svařování, broušení nebo pálení. Všechny kožené švy jsou šité dvojitým řetízkovým stehem extrémně tepelně odolnou 5násobnou přízí z materiálu KEVLAR®. Všechny napínané body jsou snýtovány nebo zesíleny dvěma vrstvami kůže. Všechny nýty a patentní knoflíky jsou kvůli bezpečnosti elektricky izolované.
Ochranné svářečské kalhoty z nejlepší štípenkové hovězí usně (1 mm).
  • Zcela uzavřené.
  • Délkově nastavitelné šle.
  • Praktická hýžďová kapsa s patentním knoflíkem.

Norma:

EN ISO 11611:2015 třída 2/A1+A2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku